ヨドノ
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)
強化ナイロン
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
ストッパー
付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316525
RGJMB100
100
108×108
80×80
144
¥
9,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316534
RGJMB130
130
108×108
80×80
177
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316543
RGJMB150
150
120×120
90×90
198
¥
14,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316552
RGJMB200
200
140×140
112×112
250
¥
21,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください