電池式フラッシュ表示灯 PFH

電池式フラッシュ表示灯 PFH - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電池式フラッシュ表示灯 PFH - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

圧倒的な視認性です。
屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。

用途
周囲への注意喚起、各種作業に最適です
屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)
仕様マグネット取付、LEDフラッシュ材質グローブ:PC樹脂幅(mm)101高さ(mm)160奥行(mm)191電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池保護等級IP55(正方向)電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)質量(g)510(電池含まず)内容量1個
注意
※電池別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57323997PFH-BT-R
22,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
57324006PFH-BT-Y
22,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57324006
2022-02-24
用途: 除雪パトロール
農・林・水産業

磁石も強力なので、安心して、使用できます。
スイッチも防水処理してあるともっと安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする