RELIEF
ゼブラテーパードリル 3本組
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。
割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途
被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)
6.35
トラスコ品番
798-2143
適合機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
セット内容
263,312,633,226,333
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57320813
26330
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください