PANDUIT(パンドウイット)
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型アダプタです。
用途
2ポート用アダプタ
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×18.0
使用場所
屋内
ポート
2ポート用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976186
CHS2IW-X
1セット(5袋)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
57321635
CHS2IW-X
1袋
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください