PANDUIT(パンドウイット)
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途
2ポート用アダプタ
トラスコ品番
828-1462
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×19.3
使用場所
屋内
ポート
2ポート用
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321644
CHS2SIW-X
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください