PANDUIT(パンドウイット)
1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途
未使用ポートの保護
トラスコ品番
828-1459
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×2.9
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321662
CHB2IW-X
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください