CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード

CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。

用途通信用パッチコード緑青規格CAT5e特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321303ISTPHCH5MTL828-15313065
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57321312ISTPHCH10MTL828-152953910
オープン
15,980
17,578(税込)
100日以内出荷
57321294ISTPHCH2MTL828-15301852
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする