PANDUIT(パンドウイット)
ISO警告ラベル ロールタイプ
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途
警告ラベル
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~80℃
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
1辺(三角)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57300434
WL32Y
828-1709
35
38.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57300443
WL35Y
828-1710
27
50.8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください