PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様
48ポート2U
トラスコ品番
828-1473
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S
質量(kg)
1
色
黒
使用温度範囲
-10~60℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.6×22.4×88.1
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321775
CPPK48BLY
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください