PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 標準タイプ 黒
電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途
ケーブルなどの摩耗防止
色
黒
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
152.4
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
828-1661
質量(kg)
2.22
使用温度範囲(℃)
-70~125
最大結束径(Φmm)
19.1
外径(mm)
12.7
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324058
SE50P-DR0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください