PANDUIT(パンドウイット)
フェースプレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途
フェースプレート
材質
ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321818
CFPL2IWY
828-1450
オフホワイト
34
114.3×69.8×7.0
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
57321827
CFPL3IWY
828-1451
オフホワイト
44
114.3×69.8×7.0
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57321836
CFPL4IWY
828-1452
オフホワイト
44
114.3×69.8×7.0
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57321845
CFPL6IWY
828-1453
オフホワイト
43
114.3×69.8×7.0
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73832912
CFPL3WHY
829-1237
白
44
114.3×69.8×7.0
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832955
CFPL6EIY
829-1241
アイボリー
43
114.3×69.8×7.0
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
返品不可
57321854
CFPE10IW-2GY
828-1449
オフホワイト
82
114.3×114.3×21.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください