PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス
シンプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に
挿入損失(dB)
0.3(平均)
使用場所
屋内
挿抜耐久
500回以上
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(本体)
プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
内容量
1個
注意
※専用工具(FCAMKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色
質量(g)
減衰量(dB)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57348996
FLCSMCXAQY
OM3/OM4
アクア
11.4
26以上
0.0566
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73834687
FLCSMC6EIY
OM1
アイボリー
5.4
50以上
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57348987
FLCSMC5BLY
OM2
黒
5.4
20以上
0.0566
オープン
取扱い終了
返品不可
57349005
FLCSSCBUY
OS1/OS2
青
3.6
50以上
0.0566
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください