PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みLC光コネクタ デュプレックス
デュプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に
材質(本体)
プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
質量(g)
5.4
使用温度範囲(℃)
-10~60
挿抜耐久
500回以上
使用場所
屋内
挿入損失(dB)
0.3(平均)
内容量
1個
注意
※専用工具(FCAMKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
色
タイプ
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57349014
FLCDMC5BLY
-
785-0336
黒
OM2
0.0566
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13097090
FLCDMC5BLY【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
785-0336
黒
OM2
0.0566
オープン
¥
5,998
¥
4,298
アウトレット
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
57349023
FLCDMCXAQY
-
785-0344
アクア
OM3/OM4
0.0566
オープン
取扱い終了
返品不可
57349032
FLCDSCBUY
-
785-0352
青
OS1/OS2
0.0566
オープン
取扱い終了
返品不可
73834678
FLCDMC6EIY
-
836-7324
アイボリー
OM1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください