PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
材質
ABS、合成樹脂
セット内容
取付ネジ2本
使用場所
屋内
使用温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
配線引込口
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73832718
CBX2BL-AY
49.5×92.7×27.0
背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
黒
52
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832727
CBX2EI-AY
49.5×92.7×27.0
背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
アイボリー
52
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832736
CBX2IG-AY
49.5×92.7×27.0
背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
ライトグレー
52
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832745
CBX2WH-AY
49.5×92.7×27.0
背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
白
52
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832754
CBX4BL-AY
73.6×114.3×27.0
背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
黒
76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832772
CBX4WH-AY
73.6×114.3×27.0
背面:1ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
白
76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73832788
CBXF12BL-AY
119.4×169.2×45.8
背面:2ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
黒
201
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832797
CBXF12EI-AY
119.4×169.2×45.8
背面:2ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
アイボリー
201
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832806
CBXF6BL-AY
119.4×169.2×25.0
背面:2ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
黒
139
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832815
CBXF6EI-AY
119.4×169.2×25.0
背面:2ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
アイボリー
139
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832824
CBXF6WH-AY
119.4×169.2×25.0
背面:2ヶ所、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
白
139
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
57321933
CBX2IW-AY
49.5×92.7×27.0
(背面)1ヶ所、(底面)1ヶ所、(側面)2ヶ所
オフホワイト
52
オープン
取扱い終了
57321942
CBX4IW-AY
73.6×114.3×27.0
(背面)1ヶ所、(底面)1ヶ所、(側面)2ヶ所
オフホワイト
76
オープン
取扱い終了
57321958
CBXF6IW-AY
119.4×169.2×25.0
(背面)2ヶ所、(底面)1ヶ所、(側面)2ヶ所
オフホワイト
139
オープン
取扱い終了
57321967
CBXF12IW-AY
119.4×169.2×45.8
(背面)2ヶ所、(底面)1ヶ所、(側面)2ヶ所
オフホワイト
201
オープン
取扱い終了
返品不可
73832763
CBX4EI-AY
73.6×114.3×27.0
背面、底面:1ヶ所、側面:2ヶ所
アイボリー
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください