PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーOM3パッチコード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途
光ファイバー通信に
色
アクア
タイプ
OM3
使用温度範囲(℃)
-20~70
難燃性
ライザー
挿入損失(dB)
最大0.15
減衰量(dB)
26以上
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57349093
FX23RSNSNSNM002
2
2
SCコネクタオス - SCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57349102
FX23RSNSNSNM003
3
2
SCコネクタオス - SCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57349127
FX2ERLNSNSNM002
2
2
LCコネクタオス - SCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57349145
FX2ERLNSNSNM005
5
2
LCコネクタオス - SCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57349118
FX23RSNSNSNM005
5
2
SCコネクタオス - SCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
取扱い終了
返品不可
57349136
FX2ERLNSNSNM003
3
2
LCコネクタオス - SCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください