PANDUIT(パンドウイット)
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途
差込型端子台等に
種類
絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状
リングスリープ
適合電線
Twin Wire用
端子形状
フェルール・棒形
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ピン長さ(mm)
材質
色
絶縁体外径(mm)
絶縁被覆むき長さ(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57306226
FTD81-12-C
1セット(100個)
23
12
-
グレー
4.3
16.8
AWG12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306235
FTD82-14-C
1セット(100個)
25
14
-
黄
4.8
19.6
AWG10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57306244
FTD75-8-D
1セット(500個)
15
8
-
白
2.2
11.2
AWG22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306253
FTD76-10-D
1セット(500個)
17
10
専用工具(CT-1002、CT-1003、CT-1123)をご使用ください。
グレー
2.4
14
AWG20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306262
FTD76-8-D
1セット(500個)
15
8
-
グレー
2.4
11.2
AWG20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306278
FTD77-10-D
1セット(500個)
17
10
-
赤
2.7
14
AWG18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306287
FTD77-8-D
1セット(500個)
15
8
-
赤
2.7
11.2
AWG18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306296
FTD80-10-TL
1セット(250個)
18.5
10
-
青
3.7
14
AWG14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306305
FTD78-12-D
1セット(500個)
20
12
-
黒
3
16.8
AWG16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306314
FTD78-8-D
1セット(500個)
16
8
-
黒
3
11.2
AWG16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57306323
FTD80-13-TL
1セット(250個)
21.5
13
-
青
3.7
16.2
AWG14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表