角利(角利産業)
豆両口玄能 185g
小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
250
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
68
トラスコ品番
828-0413
質量(g)
230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313673
41228
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください