友定建機
アルミならしトンボ
(1件のレビュー)
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途
接地面が小さく、楽に土間ならしができます
トラスコ品番
851-0798
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
アズワン品番
64-8713-16
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
1200×15×60(ハンドル長さ 1500)
作業幅(mm)
1200
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351367
TAN-1200
¥
36,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません