止水テープ 水漏れ御用
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。
パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。
巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。
テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。
外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ
テープ幅(mm)25
材質シリコーンゴム
テープ厚さ(mm)1
伸び(%)500
耐熱温度(℃)-50~200
内容量1個
注意
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※補修後のテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。