フロンケミカル
フッ素樹脂 回転式試験管立
オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます
用途
実験用
材質
PFA/PTFE
高さ(mm)
170
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57300312
NR1271-001
12
13
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
57300328
NR1271-002
12
17
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
57300337
NR1271-003
8
20
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
57300346
NR1271-004
8
23
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください