フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途
実験用、分級・ろ過用
材質
PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様
平皿付ふるいタイプ
質量(g)
200
糸径(Φmm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
深さ(mm)
マス目寸法(mm角)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57300276
NR1273-001
735-2531
15
0.44角
61-3536-73
70
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57300285
NR1273-002
735-2549
15
0.65角
61-3536-74
70
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57300294
NR1273-003
735-2557
18
0.44角
61-3536-75
92
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57300303
NR1273-004
735-2565
18
0.65角
61-3536-76
92
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000