フロンケミカル
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途
送液用、ろ過用
材質
PFA/PTFE、PTFE
質量(g)
90
フィルター穴径(μm)
約5~10
内容量
1個
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合外径(Φmm)
アズワン品番
フィルター外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324277
NR1411-001
735-3600
4
4
61-3537-83
4
¥11,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57324286
NR1411-002
735-3618
6
6
61-3537-84
6
¥12,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324295
NR1411-003
735-3626
8
8
61-3537-85
8
¥12,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324304
NR1411-004
735-3634
10
10
61-3537-86
10
¥13,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57324313
NR1411-005
735-3642
12
12
61-3537-87
12
¥14,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000