シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒)

シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。

用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
材質(柄部)
主な用途
材質(ハウジング)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573068133002.081ゴムハンマー80800ゴム複合材ヒッコリー組立作業鋳鉄175
25,445
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
435451553002.100-100------
47,509
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする