シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可

シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573069783002.0303030090
5,645
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
573069873002.04040330110
6,994
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
573069963002.05050350135
9,378
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
573070053002.06060405145
11,974
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
573070143002.08080490175
21,040
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする