シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です種類樹脂ハンマー材質(頭)ゴム複合材/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573070233028.0303030090
6,242
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
573070323028.04040330110
8,155
7,498
8,248(税込)
24日以内出荷
返品不可
573070483028.05050350135
11,867
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
573070573028.06060405145
15,243
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
573070663028.08080490175
26,001
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする