シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白)

シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬プラスティックのハンマーです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57307127 3007.030 30 300 90
6,508
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
57307136 3007.040 40 330 110
8,985
7,998
8,798 (税込)
12日以内出荷

返品不可
57307145 3007.050 50 350 135
13,128
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307154 3007.060 60 405 145
16,686
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307163 3007.080 80 490 175
30,498
27,980
30,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする