シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー)

シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573288363009.0303030090
7,769
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
573288453009.04040330110
10,047
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
573288543009.05050350135
15,517
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
573288633009.06060405145
19,772
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
573288723009.08080490175
34,446
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする