シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)

シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類樹脂ハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573072153702.0303030090
9,674
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072243702.04040330110
13,191
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072333702.05050330135
15,796
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072423702.06060410145
19,961
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072583702.08080490175
31,824
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする