シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白)

シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573072673708.03030300
10,868
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072763708.04040330
15,514
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072853708.05050330
20,774
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
573072943708.06060410
26,498
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
573073033708.08080490
41,746
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする