曜日別特売

シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)

シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573073123706.03030300
9,674
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
573073283706.04040330
14,120
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
573073373706.05050330
17,820
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
573073463706.06060410
22,682
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする