シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤)

シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57307355 3006.030 30 300 90
5,645
4,998
5,498 (税込)
12日以内出荷

返品不可
57307364 3006.040 40 330 110
7,923
6,998
7,698 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307373 3006.050 50 350 135
11,403
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
57307382 3006.060 60 405 145
14,695
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする