Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
用途
敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム複合材
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57307452
3102.030
30
300
90
¥8,465
¥
7,398
¥8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
57307468
3102.060
60
405
145
¥15,093
¥
14,980
¥16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください