シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ)

シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)90トラスコ品番828-0003RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573075133003.030
5,844
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする