シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白

シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬プラスティックのハンマーです。

用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/板金作業/組立作業材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573075653707.03030300
10,537
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
573075743707.04040330
15,182
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
573075833707.05050350
19,546
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
573075923707.06060405
24,673
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
573076083707.08080490
41,282
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする