シンプレックス・ハンマーナイロン(白) ヘッドハンドル交換可

シンプレックス・ハンマーナイロン(白) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマーナイロン(白) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマーナイロン(白) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマーナイロン(白) ヘッドハンドル交換可 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。

用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573076173008.0303030090
6,839
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
573076263008.04040330110
9,317
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
573076353008.05050350135
14,356
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
573076443008.06060405145
18,511
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
573076533008.08080490175
30,962
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする