シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白

シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
中硬プラスティックのハンマーです。

用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)主な用途大工作業/板金作業材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573077483107.0303030090
9,328
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
573077573107.04040330110
11,971
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
573077663107.05050350135
16,264
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
573077753107.06060405145
19,806
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする