ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用として種類コンビハンマー材質(頭)プラスティック/スチール材質(柄部)木/鋼管主な用途組立作業材質(ハウジング)鋳鉄ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)トラスコ品番827-9989RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個