フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)

フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。

用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます種類コンビハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン頭部長(mm)104主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573357573677.03030290828-0096
9,358
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
573357663677.03535295828-0097
9,541
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする