Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途
工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスティック/ナイロン
材質(柄部)
トネリコ
主な用途
板金作業/機械の組立・修理
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57307845
3968.025
25
270
¥
3,603
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
57307854
3968.030
30
280
¥
4,935
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57307863
3968.040
40
325
¥
7,155
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
57307872
3968.050
50
340
¥
10,621
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください