Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)
ベースプレックス・ハンマー用。
用途
工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
トネリコ
主な用途
大工作業
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57307924
3908.025
25
270
¥
3,996
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
57307933
3908.030
30
280
¥
5,379
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
57307942
3908.040
40
330
¥
7,582
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
57307958
3908.050
50
340
¥
11,919
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください