アズマ工業
SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用
(1件のレビュー)
安心成分でカビを落とす。
用途
汚れ落とし用
使用場所
浴室、脱衣所
材質
レーヨン・ポリエステル 薬液成分:発酵乳酸・界面活性剤・溶剤・キレート剤・香料
タイプ
ウェット
寸法(cm)
約30×20
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303277
401114900
オープン
¥
319
¥351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください