ガラスワイパー18CM LL574

ガラスワイパー18CM LL574 - アズマ工業
(2件のレビュー)

高い所の小窓・出窓のお掃除に。

用途窓ガラス掃除材質ヘッド:ABS樹脂 、ゴム:合成ゴム 、不織布:ナイロン 、スポンジ:ポリウレタン拭き幅(cm)約18繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302376710730200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-27
用途: 冬季の車ガラスの霜取りに

関東平野の首都圏で使用です 寒冷地の様に凍りつくことはまれで エンジンをかけてその間に霜を拭き取ります 視界が確保されてすぐに出発できます

対象商品 : 57302376
2020-05-15
用途: 窓掃除
建設業・工事業

アズマ工業のLL590のポールに取付け2階窓の掃除に使用しました。4m以上伸ばすとかなりしなりますが綺麗になりました。40㎝幅くらいのサイズがあればいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする