曜日別特売

強力床ワックス剥離剤400HB CH895

強力床ワックス剥離剤400HB CH895 - アズマ工業強力床ワックス剥離剤400HB CH895 - アズマ工業強力床ワックス剥離剤400HB CH895 - アズマ工業
(3件のレビュー)

薄めて使う強力原液タイプ。

用途ワックス材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤繰り返し・詰め替え対応内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57351954707500800
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57351954
2024-10-10
用途: 希釈するのでコスパよい
建設業・工事業

剥離はそんなに頻繁ではないので、コンパクトで希釈できるのが良い。10倍で充分よく剥離出来ました。

対象商品 : 57351954
2020-02-11
用途: 弓道場の床のワックス除去
その他業種

約三倍に希釈してワックス除去を実施、床面きれいになった。
別件で石油ストーブの油、ごみの汚れもきれいに取れた。
各種の汚れ除去に最適。但し匂いと手荒れに注意必要。

2が参考にしています
対象商品 : 57351954
2019-11-24
用途: フローリングのワックス剥離に

計30畳ほどのフローリングに使用しました。内容量400mlのため3本購入しましたが使用時は10倍に薄めることが出来るため1本で十分足りました。購入を検討されている方にはご参考に。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする