曜日別特売

極わめてワイパーF AZ394

極わめてワイパーF AZ394 - アズマ工業

この1本でフローリングのトータルケア。

用途水拭き掃除材質本体/、ヘッド:ポリエチレン 、スポンジ:EVA樹脂 、柄:樹脂被覆鋼管 、シート/ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン(シートサイズ:約30×20cm ※5枚入)柄長さ(mm)約750~1260ヘッド幅(mm)約270繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57302412402960010
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする