アズマ工業
BR177 コンポシダほうき長柄
天然繊維2種の穂を混合。
適度な弾力で掃きやすい。
用途
屋外用ほうき
柄タイプ
長柄
幅(mm)
270
全長(mm)
1290
材質(柄部)
木/塗装
材質(ホーキ穂)
ヒタムファイバー/赤しだ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57302963
229226400
1290
270
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません