アズマ工業
AZH163 名匠黒シダほうき中柄
(1件のレビュー)
天然繊維のしなやかなコシ。
玄関やお庭のお掃除に。
用途
屋外用ほうき
全長(cm)
95
トラスコ品番
835-7530
材質
穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装
幅(cm)
約28
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303033
224292200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310