浅野木工所
搭載スコップ (完成品)
自動車に載せられるサイズのスコップです。
ポリカーボネート製なので丈夫です。
全長(mm)
800
材質
皿:ポリカーボネイト、柄:木
仕様
車載タイプ
トラスコ品番
818-9822
質量(kg)
0.6
刃先(mm)
320
刃先幅寸法(mm)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327095
23005
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください