JFE
防水型クレーンスケール
Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
用途
吊り下げ計量
質量(kg)
63
質量(g)
63000
センサータイプ
ロードセル方式
保護等級
(容器)IP62相当
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
検定
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57348908
ATHW2-10BPL
827-9255
本体ボディ:SS、手元表示器:樹脂成型品
対象外
¥
1,068,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57348917
ATHW2-10MPL
827-9257
本体ボディ:SS、手元表示器:樹脂成型品
対象
¥
1,057,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57348883
ATHW2-10B
827-9254
本体ボディ:SS
対象外
¥
810,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57348892
ATHW2-10M
827-9256
本体ボディ:SS
対象
¥
850,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050