黄色フラッシュ・サイレン付受信機

黄色フラッシュ・サイレン付受信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。
工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。

用途人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します、非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適ですトラスコ品番820-4967セット内容取付用ネジ2本材質樹脂幅(mm)80高さ(mm)234タイプ黄色フラッシュ・サイレン付受信機奥行(mm)91消費電力(W)2.5電源DC10~30V(極性なし)またはAC100V消費電流(mA)330設置場所屋内・屋外内容量1台
注意
※送信機からの電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329764EXR-25YF
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする