曜日別特売

セルフクロージングスライドレール

セルフクロージングスライドレール - 日本アキュライドセルフクロージングスライドレール - 日本アキュライド

バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。
引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。
引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。
セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。

用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1本
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313935C3273-30SC290
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313944C3273-35SC355
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
57313953C3273-40SC405
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313962C3273-45SC455
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313978C3273-50SC505
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする